Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Ring of Fire Aluminium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Ring of Fire Aluminium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
RZB Ring of Fire Aluminium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84911557
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311673.004.76
EAN/GTIN:
     4051859026341
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
D
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
2510 g
Länge (mm)
595 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2050 lm
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
98 lm/W
Leistungen
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Zertifizierung
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,61*
€ 590,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.