Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 943868001 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 943868001 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Hirschmann 943868001 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84910829
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943868001
EAN/GTIN:
     4002044222406
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
104000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.199,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,91*
€ 1.427,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,20*
€ 1.399,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,30*
€ 1.362,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,73*
€ 1.297,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.