Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS89746-1 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS89746-1 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
shiverpeaks BS89746-1 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84894771
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89746-1
EAN/GTIN:
     4017538054838
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
473 mm
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.