Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PM-BT400 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PM-BT400 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz
PureLink PM-BT400 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz
PureLink PM-BT400 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz
PureLink PM-BT400 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz
PureLink PM-BT400 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84784343
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PM-BT400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
PureMounts Halterungslösungen - Immer eine gute Wahl! PureMounts PM-BT400 - Neigbare TV / Monitor Wandhalterung, Wandabstand 25mm, Tragkraft 35kg, max. VESA 400x400, für Bildschirme von 66 bis 132cm (26"-52") Viele Funktionen zu fairen Konditionen Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten: Die Neigbarkeit von 0° bis -14° kann störende Blendeffekte eliminieren. Die Tragkraft von max. 35kg wird durch eine hochwertige Materialauswahl (Stahl) gewährleistet. So kann die Halterung Geräte von 66cm (26") bis 132cm (52") Bildschirmdiagonale aufnehmen. Funktion und Design in perfekter Kombination! Die Halterung ist in der Grundfarbe schwarz gehalten. Diese Farbkombination eignet sich ideal zur Verwendung mit den meist schwarzen TV-Geräten. Leicht zu montieren - alles dabei! Die Installationsanleitung ist eindeutig, selbsterklärend und enthält ein Inhaltsverzeichnis. Sie ist außerdem mit Zeichnungen und Pictogrammen bebildert. Im Lieferumfang enthalten: Das komplette Montagematerial! Die genannten, kompatiblen Displayformate beruhen auf Erfahrungswerten. VESA-Lochmaß und Gewicht Ihres TV bestimmen ausschließlich die Kompatibilität zu unseren Wandhalterungen. Mit VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400 und 35kg Tragkraft ist die Halterung universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1070 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
52 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 14 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
90 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.