Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Homtime Quarzwecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Homtime Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann Homtime Quarzwecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84773617
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2017.01
EAN/GTIN:
     4009816030153
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
66 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
257 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Helligkeitseinstellung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Laden per USB
Ja
Alarm
Ja
Geräuschloses Uhrwerk
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.