Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic PCW-10 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic PCW-10 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic PCW-10 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic PCW-10 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84685221
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
170 - 15000 Hz
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1650 g
Energie
Energiequelle
AC
Transformatorabgriffe
10,15 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.