|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-84659915 Herst.-Nr.: 9-205 EAN/GTIN: 4250838511162 |
| |
|
|  |  |
 | Der SPANNFIX 9-205 ist für Werkbänke oder Arbeitsbereiche mit einer maximalen Tischplattenstärke von bis zu 80 mm geeignet. Der Kleinschraubstock mit Kugelgelenk ist, aufgrund seiner Tischklemmung, schnell und leicht an jeder Werkbank oder Platte anzubringen. Ein kleiner Hebeldruck genügt und das eingespannte Werkstück kann stufenlos und in jeder zweckmäßigen Arbeitslage fixiert werden. Der Schraubstock mit Kugel eignet sich auch hervorragend als Schnitz-Kugel bzw. Schnitz-Schraubstock. Alleine das Fußteil mit Gewinde kann, zum Aufspannen oder Einspannen, für Schnitzarbeiten und Schnitzrohlingen sinnvoll sein. Der SPANNFIX ist eine universelle Kugelgelenk-Spannvorrichtung.
Der SPANNFIX ist ein multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |  | Tiefe | 75 mm |  | Höhe | 310 mm |  | Gewicht | 1450 g | Merkmale | Typ | Handschraubzwinge |  | Schwenkbarer Sockel | Ja |  | Befestigungstyp | Tisch |  | Material | Aluminium |  | Produktfarbe | Grau |  | Maximaler Neigungswinkel | 90 ° |  | Rotationsunterseite 360° | Ja |  | Presskraft | 1470 kN |  | Maximale Spannbreite | 70 mm |  | Neigungsverstellung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |