Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-900-S8125 Zubehör Werkbank-Schraubstock


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-900-S8125 Zubehör Werkbank-Schraubstock
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-900-S8125 Zubehör Werkbank-Schraubstock
Artikel-Nr.:
     615-R312331
Herst.-Nr.:
     9-900-S8125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Riffelbacken
Schonbacken
ANWENDUNGSBEREICH
Die Schonbacken aus Aluminium mit Gummi-Schutzschicht sitzen, aufgrund ihrer Magnete, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produkt passend zum SPANNFIX iunser multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
SPANNFIX
Produkttyp
Schraubstockbacke
Material
Aluminium, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Befestigungstyp
Magnetische Montage
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Gewicht
172 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubstockbacken, schonbacken
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 13,88*
2 Tage
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 14,25*
pro Paar
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 16,93*
2 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 18,43*
pro Paar
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 20,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,46*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 128,80*
Zubehör
Bernstein
9-281
ab € 91,02*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 146,95*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,29*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251 ESD
ab € 85,99*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261 SW
ab € 88,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262
ab € 98,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-281 SW
ab € 84,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 125,25*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 78,13*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 81,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 69,63*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 62,01*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.