Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119207 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119207 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß
Lapp ÖLFLEX 1119207 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84637375
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119207/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
32 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
120 mm
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
126 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,17*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0585* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,547*
€ 154,16093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,177*
€ 152,53063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,037*
€ 144,03403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,17*
€ 139,4323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,85*
€ 125,9615
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
€ 8,61*
Zubehör
Enghofer
30002203
€ 8,60*
Zubehör
Enghofer
30002166
€ 5,58*
Zubehör
Enghofer
30002165
€ 5,59*
Zubehör
Enghofer
30002188
€ 13,75*
Zubehör
Enghofer
30002187
€ 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.