Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119007 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119007 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß
Lapp ÖLFLEX 1119007 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0230213
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119007/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Kupferindex
33.6 kg/km
Kabelgewicht
81 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
26.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
100.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 72,12*
€ 80,38*
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 71,79*
€ 82,85*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 72,32*
€ 89,98*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 72,79*
€ 90,05*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 113,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,12*
€ 85,8228
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7212* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 803,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
€ 8,59*
Zubehör
Enghofer
30002161
€ 5,60*
Zubehör
Enghofer
30002162
€ 5,61*
Zubehör
Enghofer
30002183
€ 13,72*
Zubehör
Enghofer
30002184
€ 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.