Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119952 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119952 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß
Lapp ÖLFLEX 1119952 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0327946
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119952/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
100 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
30 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
112.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,78932*
€ 0,96932*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,79678*
€ 0,97678*
2 Tage
1000
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,79308*
€ 1,01308*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 215,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 507,27*
€ 576,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,96932*
€ 1,15349
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,78932*
€ 0,93929
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 484,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
€ 10,55*
Zubehör
Enghofer
30002169
€ 6,97*
Zubehör
Enghofer
30002191
€ 3,35*
Zubehör
Cimco
122018
€ 102,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.