Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1931814 MP3-/MP4-Player-Zubehör


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1931814 MP3-/MP4-Player-Zubehör
BROTECT 1931814 MP3-/MP4-Player-Zubehör
BROTECT 1931814 MP3-/MP4-Player-Zubehör
BROTECT 1931814 MP3-/MP4-Player-Zubehör
BROTECT 1931814 MP3-/MP4-Player-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-83493235
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1931814
EAN/GTIN:
     4059181538990
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
FiiO
Kompatibilität
X5 III
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,72*
€ 8,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,50*
€ 7,74
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,28*
€ 5,09
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831814
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
3831814
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2731814
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2031814
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2931814
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
3531814
ab € 7,28*
Ähnlich
Bedifol
2831814
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.