Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1922175 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1922175 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
BROTECT 1922175 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
BROTECT 1922175 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
BROTECT 1922175 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
BROTECT 1922175 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82871450
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1922175
EAN/GTIN:
     4251212584413
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Universal
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,63*
€ 24,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,16*
€ 23,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,09*
€ 21,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,70*
€ 18,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,97*
€ 17,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,54*
€ 17,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2722175
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5322175
ab € 19,47*
Ähnlich
Bedifol
1822175
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
3522175
ab € 30,84*
Ähnlich
Bedifol
2022175
ab € 19,70*
Ähnlich
Bedifol
2122175
ab € 19,79*
Ähnlich
Bedifol
2922175
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
5522175
ab € 23,87*
Ähnlich
Bedifol
2822175
ab € 17,66*
Ähnlich
Bedifol
3622175
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.