Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2007361 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie 1 Stück(e)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 2007361 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie 1 Stück(e)
upscreen 2007361 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82842369
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2007361
EAN/GTIN:
     4251212610570
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Kompatibilität
Star N9000 Ulefone Note 3
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,99*
€ 14,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,48*
€ 12,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,61*
€ 11,44
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,35*
€ 11,13
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,98*
€ 8,31
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1807361
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
1907361
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2707361
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
2907361
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
3507361
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
2807361
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.