Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680950953 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680950953 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter
Clairefontaine 3329680950953 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82130485
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680950953
EAN/GTIN:
     3329680950953
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
20 Blätter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,71667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,57001*
€ 60,17831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,33002*
€ 58,70272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,59002*
€ 56,63212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,77002*
€ 49,70632
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,48002*
€ 48,17122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,15001*
€ 41,82851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.