Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 9/1 Bp 9 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 9/1 Bp 9 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel
Kärcher T 9/1 Bp 9 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel
Kärcher T 9/1 Bp 9 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81630751
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.528-121.0
EAN/GTIN:
     4054278541754
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke
6 A
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
7.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Betriebsdauer
64 min
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
9 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Schlauchtyp
Teleskopisch
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
59 dB
Waschbarer Filter
Ja
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
382 mm
Gewicht
6800 g
Paketgewicht
10600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,19*
€ 861,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,15*
€ 840,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,22*
€ 783,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,41*
€ 746,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,56*
€ 699,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.