| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-81616274 Herst.-Nr.: HPPANC EAN/GTIN: 5081304398210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Type-A to Micro USB-B | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke - | | Lautstärkeregler | Knopf | | Faltbar | Ja | | Schutzfunktion | Schweißresistent | | Funktioniert mit Apple Siri | Ja | | Zertifizierung | FCC | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 12 h | | Akkuladezeit | 2 h | Mikrofon | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset noise cancelling bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling |
| | |
| |