Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Domo DELI-FRYER 5 L Eins/Eine(r) Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81612453
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO531FR
EAN/GTIN:
     5411397138224
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 5l
"Mit der Heißluft-Fritteuse DO531FR von DOMO erhalten Sie ein Top-Gerät! Mit ihrem Fassungsvermögen von 5 l bereiten Sie bis zu 1,4 kg Pommes frites auf einmal zu. Die Heißluft-Fritteuse ist extrem vielseitig. Sie können mit ihr sowohl ein saftiges Stück Fleisch als auch Fisch oder sogar Kuchen zubereiten. Die Temperatur und der Timer lassen sich mit Drehknöpfen einfach einstellen. Die Frittierpfanne und das Frittierrost sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen, sodass das Gerät nach Gebrauch leicht zu reinigen ist."
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5 l
Friteusenkapazität
1.4 kg
Bratfunktion
Ja
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
99-Minuten-Timer
30 min
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse, fritteuse 2000w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO530FR
ab € 84,77*
Ähnlich
DOMO
DO513FR
ab € 64,16*
Ähnlich
DOMO
DO469FR
ab € 64,37*
Ähnlich
DOMO
DO509FR
ab € 48,04*
Ähnlich
Tristar
FR-6994
ab € 63,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.