| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80934450 Herst.-Nr.: CT40-HB-UVB-2 EAN/GTIN: 5704174635505 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Tragbarer Rechner | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Kompatibilität | Honeywell CT40 | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Solarladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, tischladestation honeywell, tischladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |