Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 12.361-55 LED-Lampe 3 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 12.361-55 LED-Lampe 3 W E14
Star Trading 12.361-55 LED-Lampe 3 W E14
Star Trading 12.361-55 LED-Lampe 3 W E14
Star Trading 12.361-55 LED-Lampe 3 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80916811
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.361-55
EAN/GTIN:
     7391482361554
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
100 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Oberflächentyp
klar
Leistungsfaktor
1
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.