Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64627 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cablenet VEL-OW64627 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Cablenet VEL-OW64627 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6215
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 21,31*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 32,49*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,18*
€ 38,69*
2 Tage
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,54*
€ 39,08*
1 Tag
21
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.