Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 638019 Pfannenwender Kochspatel Nylon 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 638019 Pfannenwender Kochspatel Nylon 1 Stück(e)
Tescoma 638019 Pfannenwender Kochspatel Nylon 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80904573
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638019
EAN/GTIN:
     8595028484069
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Länge (mm)
335 mm
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Hitzebeständig bis zu
210 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.