Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF640-HUB2 TV-Halterung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF640-HUB2 TV-Halterung Weiß
Peerless SF640-HUB2 TV-Halterung Weiß
Peerless SF640-HUB2 TV-Halterung Weiß
Peerless SF640-HUB2 TV-Halterung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80611817
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF640-HUB2
EAN/GTIN:
     735029338239
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die flache SmartMount®-Wandhalterung wurde speziell für die Verwendung mit dem 50,5- Zoll Microsoft® SurfaceTM-Hub 2S und 2X entwickelt. Das kreisförmige Design der Halterung passt perfekt zur Rückseite des Surface Hub und bietet direkten Zugriff auf die Strom- und Datenanschlüsse. Sie haben auch vollständigen Zugriff auf die Computer-Cartridge, sodass die Kassette leicht entfernt und wieder montiert werden kann, ohne dass das Display entfernt werden muss. Diese flache Montagelösung positioniert das Display nur 89,4 mm (3,52”) von der Wand entfernt, um eine schlanke, ADA-konforme Installation zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Merkmale
Kompatible Produkte
Microsoft SurfaceTM Hub 2S & 2X
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe (max)
13 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
6300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
622 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
622 mm
Paketgewicht
7400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36.3 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
350 x 350 mm
Maximale VESA-Halterung
350 x 350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.