Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 120280 Toilettenpapier 170 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tork 120280 Toilettenpapier 170 m
Tork 120280 Toilettenpapier 170 m
Tork 120280 Toilettenpapier 170 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80584791
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120280
EAN/GTIN:
     7322540471892
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Das Tork Mini Jumbo System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen. Tork Mini Jumbo Toilettenpapier Advanced 2-lagig bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ideal für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
564 x 376 x 188 mm
Paketgewicht
6400 g
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
170 m
Bogenlänge
200 mm
Rollenbreite
94 mm
Rollendurchmesser
188 mm
Kerndurchmesser
59 mm
Gewicht
536.9 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
850 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,13*
€ 110,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.