Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2479 00 01 Karton 290 g/m² 25 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 2479 00 01 Karton 290 g/m² 25 Blätter
URSUS 2479 00 01 Karton 290 g/m² 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80471953
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     24790001
EAN/GTIN:
     4008525206620
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Mediengewicht
290 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
25 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.