Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80454013
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80336258
EAN/GTIN:
     4210201305750
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Polieren
Produktfarbe
Weiß
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Oval
Anzeige zum Bürsten wechseln
Ja
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung, Status
Ladekontrollanzeige
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
161 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
236.5 g
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
422.43 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriebetrieben
Ja
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.