Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80449146
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008982
EAN/GTIN:
     5099206081789
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
457.3 x 193.5 x 24 mm
Tastaturgewicht
805 g
Produktabmessungen (B x T x H)
65 x 120 x 41 mm
Mausgewicht
83 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
2
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
202 mm
Höhe des Versandkartons
218 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 18.7 x 6.1 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1248 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.