Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80421177
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.010578
EAN/GTIN:
     4009816032966
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der TFA Funk-Wecker empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit haben Sie stets die aktuelle Uhrzeit im Blick und werden pünktlich geweckt. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Die fluoreszierende Zeiger und die Hintergrundbeleuchtung machen die Anzeige auch im Dunklen ablesbar. Das leise Uhrwerk stört Ihren Schlaf nicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
84 mm
Tiefe
31 mm
Gewicht
74 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Typ
Mechanischer Wecker
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.