| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80339780 Herst.-Nr.: MGN03ZM/A EAN/GTIN: 194252025109 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 12 W | Verpackungsdaten | Steckertypen enthalten | EU | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | MP4, Smartphone, Smartwatch, Tablet | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Kompatibilität | iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2. generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone SE (1. generation) iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPad Air (3. generation) iPad (7. generation) iPad mini (5. generation) 10,5" iPad Pro 12,9" iPad Pro (2. generation) 12,9" iPad Pro (1. generation) 9,7" iPad Pro iPad Air 2 iPad Air (1. generation) iPad (6. generation) iPad (5. generation) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 iPad mini (1. generation) Apple Watch Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1 1. generation iPod touch (7. generation) iPod touch (6. generation) iPod touch 5. generation iPod nano 7. generation iPod shuffle 4. generation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, apple ipad zubehör, cee adapter, ipad zubehör netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |