Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETR1USB2AWFAST Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETR1USB2AWFAST Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR1USB2AWFAST Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR1USB2AWFAST Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80309926
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETR1USB2AWFAST
EAN/GTIN:
     8018417237065
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 250 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2100 mA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
475 g
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, ladegerät usb 10w, ladegerät usb, usb ladegerät sbs, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.