Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer N-46TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer N-46TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-46TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-46TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-46TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer N-46TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80309871
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 2678
EAN/GTIN:
     4711448673041
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
1790 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SAS-3, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Access, Ventilatorausfall, Heizung, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.