| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80308131 Herst.-Nr.: S7786/55 EAN/GTIN: 8710103942467 |
| |
|
| | |
| Gründliche Rasur, verbesserter Schutz für die Haut mit SkinIQ Technologie Die Philips 7000er Serie gleitet sanft über Ihre Haut und schneidet gründlich jedes Haar, sogar bei einem Drei-Tage-Bart. Der Rasierer mit fortschrittlicher SkinIQ Technologie analysiert, passt sich an und hilft die richtige Bewegung für einen besseren Hautschutz auszuführen. Weitere Informationen: Leistungen | Rasierapparatsystem | Rotationstrasierer | | Trimmer | Ja | | Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen | 3 | | Rasiersystemtechnologien | SteelPrecision blades | | Material Messer | Edelstahl | | Steuerung | Tasten | | Pop-Up Trimmer | Ja | | Nass | Ja | | Bluetooth | Ja | | Mobile App-Unterstützung | Ja | | Unterstützte Anwendungen | GroomTribe | | Ersatzscherkopf | SH71 | | Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum | 2 Jahr(e) | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Design | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Waschbar | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Reiseschloss | Ja | | Display-Typ | LED | | LED-Anzeigen | Ladend, Leistung | Technische Details | Transporttasche | Ja | Sonstige Funktionen | Ladestation | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Betriebsdauer | 60 min | | Ladezeit | 1 h | | Stromverbrauch (Standby) | 0.04 W | | AC Eingangsspannung | 100–240 V | | Rasierdauer | 60 min | | Stromverbrauch (max.) | 9 W | Anzeige | Batteriestandsanzeige | Ja | | Stellungssperren-Indikator | Ja | Lieferumfang | Reinigungskartusche | Ja | | Basisstation | Ja | | Funktionen der Rasierer-Basisstation | Ladend, Reinigung | | Reinigungsbürste | Ja | | Beutel | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer |
| | |
| |