Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80308130
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S7783/59
EAN/GTIN:
     8710103939375
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Gründliche Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
mit SkinIQ Technologie
Die Philips 7000er Serie gleitet sanft über Ihre Haut und schneidet gründlich jedes Haar, sogar bei einem Drei-Tage-Bart. Der Rasierer mit fortschrittlicher SkinIQ Technologie analysiert, passt sich an und hilft die richtige Bewegung für einen besseren Hautschutz auszuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Pop-Up Trimmer
Ja
Nass
Ja
Bluetooth
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte Anwendungen
GroomTribe
Ersatzscherkopf
SH71
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Technische Details
Transporttasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
805 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
1106 g
Sonstige Funktionen
Ladestation
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85101000
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Stromverbrauch (Standby)
0.04 W
AC Eingangsspannung
100–240 V
Rasierdauer
60 min
Stromverbrauch (max.)
9 W
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Zusatzkämme
Bart
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.