Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
BKL Electronic 072336 Kabeladapter DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-80265134
Hersteller:
BKL Electronic
Herst.-Nr.:
072336
EAN/GTIN:
4011376705235
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.003 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,78*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg Netzanschluss
Lumberg
XNES/J 250
€ 0,97*
Sonstiges
BKL Electronic 072112 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.
BKL Electronic
072112
€ 2,56*
Sonstiges
TRU COMPONENTS Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.
TRU Components
1582312
€ 3,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.