Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072112 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530092-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072112
EAN/GTIN:
     4011376703019
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
BKL Electronic 072112 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

Niedervolt-Steckverbinder

5.5 mm
2.5 mm


Zum Anschluss von Fremdspannungsquellen an batteriegespeiste Geräte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Schaft-Länge: 14 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
072112
Typ (Hersteller-Typ):
072112
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Schaft-Länge:
14 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376703019, BKL Electronic, 072112, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,62*
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,71*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,72*
7 Tage
96
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.