Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 14-24-3810 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange 60,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 14-24-3810 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange 60,7 cm
Bahco 14-24-3810 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange 60,7 cm
Bahco 14-24-3810 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange 60,7 cm
Bahco 14-24-3810 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange 60,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261337
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     14-24-3810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
607 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produkttyp
Bogensäge
Materiallgriff
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Handgrifffarbe
Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.