Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco SE-15-24 Handsäge Bogensäge 60,7 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80260954
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SE-15-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
607 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
675 g
Merkmale
Produkttyp
Bogensäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.