Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART L-02A TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART L-02A TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
ART L-02A TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
ART L-02A TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
ART L-02A TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
ART L-02A TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80247351
Hersteller:
     ART Programming Systems
Herst.-Nr.:
     L-02A
EAN/GTIN:
     5902115405679
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
-45 - 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.