Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-PDG1A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-PDG1A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Audio-Technica ATH-PDG1A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Audio-Technica ATH-PDG1A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80126754
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-PDG1A
EAN/GTIN:
     4961310150730
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
1300 mW
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
39 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/In-line
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
40 dB
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.