Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 10 IR Internet Digital Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 10 IR Internet Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 10 IR Internet Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 10 IR Internet Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 10 IR Internet Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 10 IR Internet Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 10 IR Internet Digital Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80126505
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0010/3945
EAN/GTIN:
     4019588139459
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Das DIGITRADIO 10 IR ist die optimale Erweiterung für Ihre Stereoanlage. Auch für ältere Hi-Fi-Systeme, die fantastisch klingen, aber keinen digitalen Radioempfang und Musikstreaming an Bord haben. Der hochwertige Radioadapter „Made in Germany“ und bietet Ihnen modernen Radioempfang auf verschiedenen Empfangswegen (DAB+, Internet-Radio via WLAN und UKW). Über Bluetooth empfängt das Gerät Audiostreams kabellos direkt von Ihrem Mobilgerät. Auch das direkte Streamen Ihrer Lieblingsmusik über Spotify Connect wird durch den Adapter möglich. Dabei werden Datum, Uhrzeit, Sender- und Titelnamen auf dem farbenfrohen, gut ablesbaren und scharfen 2,8 Zoll TFT-Display angezeigt. Gesteuert wird das DIGITRADIO 10 IR bequem vom Sofa aus mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung oder einfach per App. So können Sie Ihre Lieblingsmusik, Podcasts und Hörbücher durch den Adapter mit dem grandiosen Klang Ihrer Anlage genießen.

Ihre geliebte Hi-Fi-Anlage wird so durch eine unkomplizierte Erweiterung auf den neuesten Stand gebracht.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.72 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Audio
Equalizer
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.