Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80119342
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-18
EAN/GTIN:
     5705730126185
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+ ist ein stilvolles und außergewöhnlich komfortables kabelloses Stereo-Headset. Es ist für die Verwendung mit Mobiltelefonen oder für Online-Gespräche an Ihrem Computer optimiert und sorgt für eine kristallklare Sprachwiedergabe. Das Headset kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden – zum Beispiel mit Ihrem Computer und mit Ihrem Mobiltelefon. Dank der integrierten „Besetzt“-LED können Ihre Kollegen leicht erkennen, ob Sie gerade ein Gespräch über das Headset führen. Das Paket enthält eine elegante Basisstation, mit der das Headset aufgeladen werden kann, wenn Sie es nicht verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
350 g
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Gesprächszeit
20 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
200 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.