Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HFT 440 Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HFT 440 Haus Schwarz
Xoro HFT 440 Haus Schwarz
Xoro HFT 440 Haus Schwarz
Xoro HFT 440 Haus Schwarz
Xoro HFT 440 Haus Schwarz
Xoro HFT 440 Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80047517
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     SAT100305
EAN/GTIN:
     4260427612538
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Soundkarte
Erleben Sie grenzenloses Musikvergnügen per Internetradio, DAB+ und UKW-Empfang, Bluetooth sowie Netzwerkstreaming. Mit dem digitalen WLAN-HiFi Tuner XORO HFT 440 können Sie Ihre alte Musikanlage erweitern und durch moderne Empfangsmöglichkeiten aufwerten. Die hochwertigen Tuner-Komponenten für HiFi Systeme sind einfach zu bedienen und bieten einen hervorragenden Klang. Das Metallgehäuse fügt sich ideal in bestehende Anlagen und gängige HiFi-Racks ein. Der XORO HFT 440 ist kompatibel mit Spotify Connect (Spotify-Premium-Account erforderlich). Da ist für jeden Geschmack garantiert die richtige Musik dabei! Bringen Sie Ihre Lieblings-Musik groß raus und hören Sie Ihre Favoriten mit raumfüllendem Klang auf Ihrer Sound-Anlage: - Musik-Wiedergabe von USB-Sticks bis 128 GB werden in den Formaten WMA, MP3, FLAC, WAV unterstützt - Kabellose Musikübertragung per Bluetooth vom Smartphone oder Tablet (Reichweite 10m, je nach Umgebungsbedingungen) . - Übertragen Sie von Smartphones und Netzwerk-fähigen Audiogeräten Ihre Lieblings-Musik per LAN oder WLAN. - Bequem vom Sofa aus zu bedienen: per App von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC (iOS & Android).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
2200 g
Paketgewicht
2500 g
Verpackungstiefe
348 mm
Verpackungsbreite
516 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
378 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Ausgänge (RCA)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Technische Details
Zweck
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Bänder
DAB+,FM
DAB-Tuner
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Ergonomie
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: xoro radio, internetradios
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.