Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Linear blau Büroklammerspender Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit Linear blau Büroklammerspender Kunststoff
Helit Linear blau Büroklammerspender Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80046464
Herst.-Nr.:
     H6390834
EAN/GTIN:
     4012086043280
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.