Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 463010 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 463010 Montage-Kit
DEHN 463010 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80037685
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     463010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Kugeldurchmesser
30 mm
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.