Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt SQR 46 DAB Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt SQR 46 DAB Schwarz 200 W Bluetooth
Blaupunkt SQR 46 DAB Schwarz 200 W Bluetooth
Blaupunkt SQR 46 DAB Schwarz 200 W Bluetooth
Blaupunkt SQR 46 DAB Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80037224
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BP-BREMENSQR46DAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Speicher
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
iPod-ready
Ja
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
iPod Konnektivität
Ja
Bass-Justage
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
3
Uhrmodus
12 h / 24 h
RDS
AF, CT, EON, PS, PTY, REG, TA, TP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Am Lenkrad montierbare Fernsteuerungsmöglichkeit
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Ziffern
9 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
15
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
0.85 g
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, PBAP, SPP
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
AUX-Eingang
Ja
Subwoofer-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,15*
€ 508,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.