| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80036291 Herst.-Nr.: 00118062 EAN/GTIN: 4047443448309 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie Ihren High-End-Fernseher richtig in Szene mit unserer Weltneuheit: Diese superflache und gleichzeitig vollbewegliche Wandhalterung macht aus Ihrem TV ein Gemälde. Ein Blickfang für die Technik, ein durchdachtes Konzept für Ihre Wohnraumgestaltung! - Wandhalterung mit extrem flachem Profil bei gleichzeitig voller Beweglichkeit in alle Richtungen - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts - Wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - Dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlöcher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu müssen Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Projektionsflächenkapazität | 19 - 48 Zoll | Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | Montage | Maximale VESA-Halterung | 200 x 200 mm | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | -6 - 6 ° | | Swivel Winkel | 180 ° | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | | Abstand zur Wand (min) | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv |
| | |
| |