Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64680 Halogenlampe 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64680 Halogenlampe 500 W
Osram 64680 Halogenlampe 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8002965
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64680
EAN/GTIN:
     4008321098573
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
500 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Lichtleistung
14500 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
42 x 42 x 111 mm
Energie
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Höhe
75 mm
Breite
22 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.