Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64643 Halogenlampe 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64643 Halogenlampe 150 W
Osram 64643 Halogenlampe 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8002964
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100 h
Lichtleistung
5000 lm
Farbtemperatur
3400 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
42 x 42 x 111 mm
Energie
Energiebedarf
24 V
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.6 g
Höhe
57 mm
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.