Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 12381 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 12381 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 12381 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 12381 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79988815
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12381
EAN/GTIN:
     4015468123815
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
25 Stück Plastikbinderücken in weiß für DIN A4 Papierformate- Original Bindegerät Zubehör von GENIE Art des Binderückens: 21 Ringe, US-Teilung Plastikbinderücken für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte dieser Art Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
85 Blätter
Material
Kunststoff
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.