| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79988784 Herst.-Nr.: 12369 EAN/GTIN: 4015468123693 |
| |
|
| | |
| 25 Stück Plastikbinderücken in schwarz für DIN A4 Papierformate- Original Bindegerät Zubehör von GENIE Art des Binderückens: 21 Ringe, US-Teilung Plastikbinderücken für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte dieser Art Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Binderücken | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Kapazität | 45 Blätter | | Material | Kunststoff | | Anzahl Ringe | 21 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 8 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 25 | | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |